Componenti per motorotativo
Ghiere per cuscinetto
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetti a sfere - Accessorio
- Tipo Ghiera di regolazione
-
Utilizzo Regolazione e serraggio
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
142,86 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+21
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura A
ØD
ØB
C
b x h
Coppia di di serraggio* (Nm)
Carico assiale ammissibile (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
LF-18
55x2
75
68
15
7x3,0
105
241300
249,56 €
1
LF-19
60x2
80
73
20
7x3,0
130
263800
253,95 €
1
LF-20
65x2
85
78
20
7x3,0
160
291000
266,08 €
1
LF-21
70x2
90
82
20
8x3,5
200
313900
274,04 €
1
LF-22
75x2
95
87
20
8x3,5
220
347800
289,38 €
1
LF-23
80x2
105
97
20
8x3,5
240
371300
299,30 €
1
LF-24
85x2
110
102
20
8x3,5
250
394900
303,65 €
1
LF-25
90x2
115
106
20
10x4
265
422500
314,58 €
1
LF-26
95x2
120
111
20
10x4
295
446300
323,33 €
1
LF-27
100x2
125
116
20
10x4
325
470200
358,40 €
1
LF-28
105x2
130
119
20
12x5
365
494000
360,63 €
1
LF-29
110x2
135
124
20
12x5
405
517800
377,11 €
1
LF-31
120x2
145
134
20
12x5
500
574300
498,76 €
1
LF-33
130x2
155
144
20
12x5
635
626600
574,48 €
1
LF-35
140x2
170
157
22
14x6
1065
761900
779,11 €
1
LF-37
150x2
180
167
22
14x6
1065
821700
871,29 €
1
LF-1
12x1,0
28
22
15
4x2,0
4
36200
142,86 €
1
LF-2
14x1,0
30
25
15
4x2,0
6
42600
154,89 €
1
LF-3
15x1,0
31
26
15
4x2,0
6
51500
167,04 €
1
LF-4
17x1,0
33
28
15
4x2,0
7
58700
168,16 €
1
LF-5
18x1,0
34
29
15
4x2,0
9
55400
165,14 €
1
LF-6
20x1,0
37
32
15
4x2,0
10
61800
169,26 €
1
LF-7
22x1,5
39
34
15
4x2,0
12
64700
170,36 €
1
LF-8
25x1,5
43
38
15
5x2,0
15
80200
171,40 €
1
LF-9
30x1,5
48
43
15
5x2,0
20
100600
172,51 €
1
LF-10
32x1,5
50
45
15
5x2,0
24
113500
183,26 €
1
LF-11
35x1,5
53
48
15
5x2,0
29
118500
194,49 €
1
LF-12
38x1,5
56
51
15
5x2,0
35
124500
196,78 €
1
LF-13
40x1,5
58
52
15
6x2,5
41
127100
210,00 €
1
LF-14
42x1,5
62
56
15
6x2,5
45
131300
220,93 €
1
LF-15
45x1,5
65
59
15
6x2,5
55
143400
223,11 €
1
LF-16
50x1,5
69
63
15
6x2,5
70
165200
228,63 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera KM
Utilizzo: Rondella di arresto
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
| LF-18| LF-19| LF-20| LF-21| LF-22| LF-23| LF-24| LF-25| LF-26| LF-27| LF-28| LF-29| LF-31| LF-33| LF-35| LF-37| LF-1| LF-2| LF-3| LF-4| LF-5| LF-6| LF-7| LF-8| LF-9| LF-10| LF-11| LF-12| LF-13| LF-14| LF-15| LF-16
LF
/pdf/frPDFauto/LF.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf