Viteria bulloneria
Grani
Grano punta in delrin
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Grano punta in delrin
- Forma punta in delrin
-
Materiale Acciaio brunito
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Vite senza testa con cava esagonale
Caratteristiche complete
A partire da
3,50 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+20
+30
+40
+60
+100
+300
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
-45%
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
L
SW
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
NTM10-18/DL
M10
6,5
17,9
5
4,75 €
1
NTM10-22/DL
M10
6,5
21,9
5
4,95 €
1
NTM10-27/DL
M10
6,5
26,9
5
4,96 €
1
NTM10-34/DL
M10
6,5
33,9
5
5,75 €
1
NTM10-42/DL
M10
6,5
41,9
5
6,61 €
1
NTM10-52/DL
M10
6,5
51,9
5
10,08 €
1
NTM10-62/DL
M10
6,5
61,9
5
10,23 €
1
NTM10-82/DL
M10
6,5
81,9
5
10,36 €
1
NTM12-22/DL
M12
8
22,1
6
5,61 €
1
NTM12-27/DL
M12
8
27,1
6
5,75 €
2
NTM12-34/DL
M12
8
34,1
6
6,35 €
1
NTM12-42/DL
M12
8
42,1
6
7,07 €
1
NTM12-52/DL
M12
8
52,1
6
8,13 €
1
NTM12-62/DL
M12
8
62,1
6
10,44 €
1
NTM12-82/DL
M12
8
82,1
6
10,65 €
1
NTM4-11/DL
M4
2
11
2
3,79 €
2
NTM4-13/DL
M4
2
13
2
3,83 €
2
NTM4-17/DL
M4
2
17
2
3,83 €
2
NTM4-31/DL
M4
2
31
2
9,25 €
2
NTM4-41/DL
M4
2
41
2
9,38 €
1
NTM4-7/DL
M4
2
7
2
3,79 €
2
NTM4-9/DL
M4
2
9
2
3,79 €
1
NTM5-11/DL
M5
3
11
2,5
3,50 €
1
NTM5-13/DL
M5
3
13
2,5
3,50 €
1
NTM5-17/DL
M5
3
17
2,5
3,50 €
2
NTM5-21/DL
M5
3
21
2,5
3,79 €
1
NTM5-31/DL
M5
3
31
2,5
9,86 €
1
NTM5-41/DL
M5
3
41
2,5
10,08 €
1
NTM5-9/DL
M5
3
9
2,5
3,50 €
2
NTM6-11/DL
M6
3,5
11,3
3
3,50 €
2
NTM6-13/DL
M6
3,5
13,3
3
3,50 €
2
NTM6-17/DL
M6
3,5
17,3
3
3,79 €
1
NTM6-21/DL
M6
3,5
21,3
3
3,79 €
2
NTM6-26/DL
M6
3,5
26,3
3
4,03 €
2
NTM6-41/DL
M6
3,5
41,3
3
10,16 €
1
NTM6-51/DL
M6
3,5
51,3
3
10,36 €
2
NTM6-61/DL
M6
3,5
61,3
3
10,44 €
1
NTM8-13/DL
M8
5
13,6
4
4,03 €
1
NTM8-17/DL
M8
5
17,6
4
4,03 €
2
NTM8-21/DL
M8
5
21,6
4
4,07 €
1
NTM8-26/DL
M8
5
26,6
4
4,36 €
2
NTM8-33/DL
M8
5
33,6
4
4,94 €
1
NTM8-51/DL
M8
5
51,6
4
9,86 €
1
NTM8-61/DL
M8
5
61,6
4
10,08 €
1
NTM8-81/DL
M8
5
81,6
4
10,16 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Grano punta in ottone
Forma: punta in ottone
Materiale: Acciaio brunito
Grano punta in nylon
Forma: punta in nylon
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
| NTM10-18/DL| NTM10-22/DL| NTM10-27/DL| NTM10-34/DL| NTM10-42/DL| NTM10-52/DL| NTM10-62/DL| NTM10-82/DL| NTM12-22/DL| NTM12-27/DL| NTM12-34/DL| NTM12-42/DL| NTM12-52/DL| NTM12-62/DL| NTM12-82/DL| NTM4-11/DL| NTM4-13/DL| NTM4-17/DL| NTM4-31/DL| NTM4-41/DL| NTM4-7/DL| NTM4-9/DL| NTM5-11/DL| NTM5-13/DL| NTM5-17/DL| NTM5-21/DL| NTM5-31/DL| NTM5-41/DL| NTM5-9/DL| NTM6-11/DL| NTM6-13/DL| NTM6-17/DL| NTM6-21/DL| NTM6-26/DL| NTM6-41/DL| NTM6-51/DL| NTM6-61/DL| NTM8-13/DL| NTM8-17/DL| NTM8-21/DL| NTM8-26/DL| NTM8-33/DL| NTM8-51/DL| NTM8-61/DL| NTM8-81/DL
NTM
/pdf/frPDFauto/NTMdl.pdf