Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMartinetti a vite e accessori Martinetto a vite - Vite rotante

Martinetto a vite - Vite rotante

- Tipo Con madrevite esterna
- Forza nominale 5000N
- Ø Diametro vite TR20 x 6


- Corsa di base 100 mm

- Materiale:

Carter in alluminio

- Peso del martinetto senza

vite 1,5kg

- Peso di 100 mm di vite 0,2 kg

- Lubrificazione con grasso

- Quantità di grasso 0,05 kg
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Martinetto a vite - Vite traslante
Tipo: Vite traslante
Forza nominale: 5000N
Ø Diametro vite: TR20 x 6
Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

SVR
/pdf/frPDFauto/SVR5.pdf
/docTech/an/TechSVT-SVR.pdf