Componenti per trasportatore
Piedi snodati
Piede snodato con base stampata Ø100
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato con base stampata Ø100
- Carico massimo 15000N
-
Materiale inox lucido
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede snodato
- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
- Finitura lucida
- Materiali :
Base stampata: inox 304 lucida
Stelo: inox 304 consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore
Opzioni
- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
Caratteristiche complete
A partire da
61,69 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+15
+20
+25
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØF
B
A/F
G
H (N)
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTA100-16-100/SS
100
M16
100
13
30
139,5
15000
61,69 €
2
PTA100-16-150/SS
100
M16
150
13
30
189,5
15000
63,87 €
1
PTA100-16-200/SS
100
M16
200
13
30
239,5
15000
69,04 €
1
PTA100-20-100/SS
100
M20
100
17
30
143
15000
66,11 €
1
PTA100-20-150/SS
100
M20
150
17
30
193
15000
70,48 €
1
PTA100-20-200/SS
100
M20
200
17
30
243
15000
75,63 €
1
PTA100-24-100/SS
100
M24
100
20
30
144
15000
71,22 €
1
PTA100-24-150/SS
100
M24
150
20
30
194
15000
73,47 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
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
| PTA100-16-100/SS| PTA100-16-150/SS| PTA100-16-200/SS| PTA100-20-100/SS| PTA100-20-150/SS| PTA100-20-200/SS| PTA100-24-100/SS| PTA100-24-150/SS
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA100.pdf