Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø50

Piede snodato con base stampata Ø50

- Carico massimo 4000N
- Materiale inox lucido

Piede snodato

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida

- Materiali:

Base stampata: inox 304

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 19,79 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA50-10-125/SS 22,51 € 2
PTA50-10-75/SS 19,79 € 2
PTA50-12-125/SS 22,51 € 2
PTA50-12-75/SS 19,79 € 2
PTA50-16-100/SS 24,01 € 2
PTA50-16-150/SS 26,42 € 1
PTA50-16-75/SS 23,10 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA50-10-125/SS| PTA50-10-75/SS| PTA50-12-125/SS| PTA50-12-75/SS| PTA50-16-100/SS| PTA50-16-150/SS| PTA50-16-75/SS
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA50.pdf