Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide INOX

- Diametro Ø 40
- Materiale asta Inox
- Tipo Carico fino a 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in inox 304

- Consegnata senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità

e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli
A partire da 8,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR40-8-100/SS 16,69 € 2
PR40-8-50/SS 11,71 € 2
PR40-6-25/SS 8,48 € 1
PR40-6-50/SS 10,71 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo

Base di sostegno
Forma: Bipiede combinato

Chiusura ¼ di giro per bloccaggio
Tipo: Manopola plastica o inox

Half-articulated foot Ø 65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PR40-8-100/SS| PR40-8-50/SS| PR40-6-25/SS| PR40-6-50/SS
PR
/pdf/frPDFauto/PR40.pdf