Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 50
- Materiale asta Acciaio
- Tipo Carico fino a 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in acciaio zincato o inox 304

- Consegnata senza dado

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità

e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni,

i carichi statici

indicati saranno più

deboli
A partire da 8,43 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR50-10-125 10,05 € 2
PR50-10-75 8,43 € 2
PR50-12-125 10,33 € 2
PR50-12-75 9,25 € 2
PR50-16-75 10,44 € 1
PR50-16-125 11,69 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo

Base di sostegno
Forma: Bipiede combinato

Half-articulated foot Ø 65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PR50-10-125| PR50-10-75| PR50-12-125| PR50-12-75| PR50-16-75| PR50-16-125
PR
/pdf/frPDFauto/PR40.pdf