Cerniera a molla

- Fissaggio avvitabile
- Tipo per apertura o chiusura

Cerniera a molla ad aprire o a chiudere

- In lamiera di acciaio con nodo arrotolato

- Materiali:

Cerniera CHAR: acciaio, molla inox

Cerniera CHAR/SS: inox 304, molla inox

- Finitura grezza

- Coppia della molla ad aprire:

M (0°): 0,9 Nm

M (90°): 0,86 Nm

M (180°): 0,6 Nm

- Coppia della molla a chiudere:

M (0°): 0,6 Nm

M (90°): 0,86 Nm

M (180°): 0,9 Nm
A partire da 28,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAR16046 36,98 € 1
CHAR16046/SS 33,26 € 2
CHAR16046-F 28,22 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAR16046| CHAR16046/SS| CHAR16046-F
CHAR
/pdf/frPDFauto/CHAR16046.pdf
/docTech/an/TechCharniereRessort.pdf