Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare

Riduttore a rinvio angolare

- Coppia in uscita da 0.40 a 2.53 Nm


- Rapporti da 1:1 a 40:1

- Monoblocco

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: fino a 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato

- Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato

- Rapporti > o = 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo

- Massa: 0,255 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 455,94 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
E15-1 455,94 € 2
E15-10 455,94 € 1
E15-2 455,94 € 2
E15-20 455,94 € 1
E15-3 455,94 € 2
E15-4 455,94 € 1
E15-40 455,94 € 2
E15-5 455,94 € 1
E15-8 455,94 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttori E
Tipo: Albero semplice per riduttori E

Albero per riduttori E
Tipo: Albero doppio per riduttori E

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| E15-1| E15-10| E15-2| E15-20| E15-3| E15-4| E15-40| E15-5| E15-8
/pdf/frPDFauto/E15.pdf
/docTech/an/TechE.pdf