Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiAntivibranti Antivibrante elastico inox sgolato

Antivibrante elastico inox sgolato

- Materiale Inox
- Forma Sgolato
- Fissaggio 2 lati femmina/femmina


- Elasticità radiale più importante dell’elasticità assiale

- Lavoro del cilindro in compressione e taglio

- Materiali:

Armatura: piastre inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Smorzamento rumori e vibrazioni
A partire da 4,45 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CT-ZY10-50-30/SS 32,93 € 2
CT-ZY4-10-10/SS 4,45 € 2
CT-ZY8-30-20/SS 10,09 € 2
CT-ZY8-40-48/SS 20,92 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Antivibrante elastico sgolato
Materiale: Acciaio
Forma: Sgolato
Fissaggio: 2 lati femmina/femmina
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CT-ZY10-50-30/SS| CT-ZY4-10-10/SS| CT-ZY8-30-20/SS| CT-ZY8-40-48/SS
CT
/pdf/frPDFauto/CTZYSS.pdf