Pressore liscio a molla

- Materiale Corpo termoplastica
- Tipo con puntale a sfera

Pressore per posizionamento
e indicizzazione

- Materiali:

Corpo: inox o termoplastica

Molla: inox

Sfera: inox o delrin
A partire da 1,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 +400 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -25% -40% 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BLM10PP 3,49 € 2
BLM10PS 2,97 € 2
BLM5PP 1,46 € 2
BLM5PS 1,19 € 1
BLM6PP 1,53 € 2
BLM6PS 1,37 € 2
BLM8PP 1,81 € 2
BLM8PS 1,62 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: LONG-LOK - Inox 303
Filettatura: Con sicurezza LONG-LOK
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo plastica + sfera plastica
Filettatura: Standard

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BLM10PP| BLM10PS| BLM5PP| BLM5PS| BLM6PP| BLM6PS| BLM8PP| BLM8PS
BLM
/pdf/frPDFauto/BLM.pdf