Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMini martinetti motorizzati Mini martinetto motorizzato 1A

Mini martinetto motorizzato 1A

- Motore 1 ampere
- Passo 3mm
- Sensore Senza

Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC

- Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC

- Precisione assiale: ±0,2 mm

- Vite trapezoidale: inox AISI430F


Opzione

- Con sensore fine corsa magnetico (raccomandato)
A partire da 257,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LVT1-108-3-100 257,17 € 1
LVT1-108-3-150 257,17 € 1
LVT1-108-3-200 257,17 € 1
LVT1-108-3-250 257,17 € 1
LVT1-108-3-300 257,17 € 1
LVT1-12-3-100 257,17 € 1
LVT1-12-3-150 257,17 € 1
LVT1-12-3-200 257,17 € 1
LVT1-12-3-250 257,17 € 1
LVT1-12-3-300 257,17 € 1
LVT1-48-3-100 257,17 € 1
LVT1-48-3-150 257,17 € 1
LVT1-48-3-200 257,17 € 1
LVT1-48-3-250 257,17 € 1
LVT1-48-3-300 257,17 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Attuatore lineare a motore 1A
Motore: 1 ampere
Vite: Trapezoidale
Device for controlling limit switches
Type: For mini-actuator LVT

Mini martinetto motorizzato 2A
Motore: 2 ampere
Passo: 3mm
Sensore: Senza

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LVT1-108-3-100| LVT1-108-3-150| LVT1-108-3-200| LVT1-108-3-250| LVT1-108-3-300| LVT1-12-3-100| LVT1-12-3-150| LVT1-12-3-200| LVT1-12-3-250| LVT1-12-3-300| LVT1-48-3-100| LVT1-48-3-150| LVT1-48-3-200| LVT1-48-3-250| LVT1-48-3-300
LVT
/pdf/frPDFauto/LVT.pdf
/docTech/an/techLVT.pdf