Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare a L o a T

Riduttore a rinvio angolare a L o a T

- Coppia in uscita (Nm) fino a 87,3 Nm
- Albero Ø19

Rinvio angolare a 1 o 2 uscite

- Rapporto da 1:1 a 3:1

- Velocità max 3000 g/min

- Lubrificazione olio di sintesi

- Materiali:

Carter: lega di alluminio

Ingranaggi: acciaio 16CrN4

- T° d’utilizzo: da -20°C a +80°C


Info

- Carico assiale max. : 650N

- Carico radiale max. a 20mm : 450N

- In caso di moltiplicazione, la velocità max in entrata sarà 750 g/min per i rapporti 2:1 e 500 g/min per i rapporti 3:1.
A partire da 473,31 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHTRP19-1-1 473,46 € 1
CHTRP19-2-1 473,46 € 2
CHTRP19-3-2 495,77 € 1
CHTRP19-4-2 495,74 € 1
CHTRP19-5-3 518,23 € 2
CHTRP19-6-3 518,28 € 1
CHTRP19-7-1 473,31 € 2
CHTRP19-8-2 502,82 € 1
CHTRP19-9-3 539,25 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rinvio angolare a L
Coppia in uscita: da 0.53 a 1.77
Tipo: L
Velocità massima: 3000g/min
Rinvio angolare a T
Coppia in uscita: da 0.66 a 1.77 Nm
Tipo: T
Velocità massima: 3000g/min
Rinvio angolare a T
Coppia in uscita (Nm): da 26 a 70 Nm
Tipo: T
Velocità massima: 3000g/min

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CHTRP19-1-1| CHTRP19-2-1| CHTRP19-3-2| CHTRP19-4-2| CHTRP19-5-3| CHTRP19-6-3| CHTRP19-7-1| CHTRP19-8-2| CHTRP19-9-3
CHTRP
/pdf/frPDFauto/CHTRP.pdf