Home page SHOP Trasmissioni di potenza Limitatori di coppiaLimitatori di coppia Limitatore di coppia ad attrito

Limitatore di coppia ad attrito

- Coppia 30 a 240 Nm
- Tipo Regolabile

Limitatore di coppia regolabile

- Posizionare la ruota (ingranaggio, puleggia, pignone per catena...)

tra i dischi di frizione e serrare più o meno il dado per raggiungere la coppia di sgancio desiderata.

- Consegnato con 2 rondelle elastiche

- Possibilità di montarne una sola in caso di coppia transmissibile più bassa

- Consegnato prealesato

- Materiale: Acciaio

- I dischi di frizione sono privi di amianto


Opzione

- Alesaggio e scanalatura di chiavetta su richiesta (30 pezzi minimo)


Info

- I dischi di frizione non devono in nessun caso entrare a contatto con olio

per evitare qualsiasi danno e l'alterazione della loro prestazione

- Venduto senza pignone per catena
A partire da 42,49 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LC50-2-7 46,93 € 2
LC40-2-7 42,49 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®
Coppia: 0.53 a 1.32 Nm
Accoppiamento: Oldham
Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®
Coppia: 0.53 a 1.32 Nm
Accoppiamento: Senza accoppiamento

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LC50-2-7| LC40-2-7
LC
/pdf/frPDFauto/LC.pdf