Dado ad alette

- Tipo Maschiato passante


Info

- Not sold individually
A partire da 2,47 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GGB34-M6/FP 2,47 € 2
GGB40-M6/FP 2,52 € 2
GGB40-M8/FP 2,52 € 2
GGB48-M6/FP 2,64 € 2
GGB48-M8/FP 2,64 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite ad alette
Materia: Tecnopolimero con inserto in acciaio

Volantino a lobi
Materiale: Poliammide
Tipo: Con alesaggio quadrato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GGB34-M6/FP| GGB40-M6/FP| GGB40-M8/FP| GGB48-M6/FP| GGB48-M8/FP
GGB
/pdf/frPDFauto/GGB.pdf