Fissaggio INOX

- Materiale Dado quadrato con linguetta - Inox

A partire da 3,14 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +50 +100 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRF-ECL-M3/SS 3,14 € 1
PRF-ECL-M4/SS 3,14 € 1
PRF-ECL-M5/SS 3,14 € 2
PRF-ECL-M6/SS 3,34 € 2
PRF-ECL-M8/SS 3,31 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
Fissaggio
Tipo: Fissaggio angolare

Elementi di giunzione
Tipo: Collegamento a 90°

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PRF-ECL-M3/SS| PRF-ECL-M4/SS| PRF-ECL-M5/SS| PRF-ECL-M6/SS| PRF-ECL-M8/SS
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF_ECL.pdf