Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base lamiera Ø123

Piede snodato con base lamiera Ø123

- Diametro base Ø 123
- Materiale Inox


- Piede snodato: +/- 4° rispetto all'asse

- Materiali:

Base e stelo: inox 1.4301 (304)

Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore

- Base Ø123mm


Applicazioni

- Arredamento per laboratorio

- Industria medicale e agroalimentare


Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato

a metà della lunghezza dello stelo.

In caso di vibrazioni o in presenza di carichi

dinamici, tale valore è inferiore
A partire da 75,72 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAT123-16-100/SS 75,72 € 2
PAT123-16-150/SS 78,69 € 1
PAT123-16-175/SS 82,65 € 2
PAT123-20-100/SS 78,85 € 1
PAT123-20-150/SS 79,47 € 1
PAT123-20-200/SS 81,83 € 2
PAT123-24-100/SS 80,22 € 1
PAT123-24-150/SS 81,83 € 1
PAT123-24-200/SS 84,77 € 1
PAT123-30-150/SS 92,19 € 1
PAT123-30-200/SS 101,80 € 1
PAT123-30-250/SS 109,78 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAT123-16-100/SS| PAT123-16-150/SS| PAT123-16-175/SS| PAT123-20-100/SS| PAT123-20-150/SS| PAT123-20-200/SS| PAT123-24-100/SS| PAT123-24-150/SS| PAT123-24-200/SS| PAT123-30-150/SS| PAT123-30-200/SS| PAT123-30-250/SS
PAT
/pdf/frPDFauto/PAT123.pdf