Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con base lamiera Ø80

Piede fissabile con base lamiera Ø80

- Diametro Ø 80
- Materiale Inox


- Piede snodato: +/-5° rispetto all'asse

- Con soletta antiscivolo

- Finitura della base lucida o sabbiata

per la versione inox

- Materiali:

Versione inox:

Base stampata: inox 304 lucida o sabbiata

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta:

gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore

Vantaggi

- Fissaggio facile grazie al grande

interasse stelo-piastra di fissaggio

Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 47,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAMF80-12-100 47,59 € 2
PAMF80-12-150 50,44 € 2
PAMF80-16-125 51,92 € 2
PAMF80-16-175 55,51 € 2
PAMF80-16-75 48,28 € 2
PAMF80-20-100 55,51 € 1
PAMF80-20-150 59,14 € 1
PAMF80-20-200 64,53 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120
Diametro: Ø 120
Materiale: Inox
Carico : Max. 30000N
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PAMF80-12-100| PAMF80-12-150| PAMF80-16-125| PAMF80-16-175| PAMF80-16-75| PAMF80-20-100| PAMF80-20-150| PAMF80-20-200
PAMF
/pdf/frPDFauto/PTAF80-PAMF80.pdf