10000000
10000000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Guida dei prodotti
Teste orientabili
Testa orientabile
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Testa orientabile
INOX
- Tipo Corta
Caratteristiche complete
A partire da
20,24 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Per asse
Massa (kg)
Materiale
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TOC-12/SS
12.5
APB12
0.18
Inox/Stainless steel
20,30 €
1
TOC-14/SS
14.5
APB14
0.17
Inox/Stainless steel
20,24 €
2
TOC-16/SS
16.5
APB16
0.17
Inox/Stainless steel
20,24 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida di scorrimento a rotelle
Tipo: Sistema di ancoraggio
Materiale: Inox
Guida di scorrimento a rullini
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| TOC-12/SS| TOC-14/SS| TOC-16/SS
TOC
/pdf/frPDFauto/TOC.pdf
HPC Ct Meca
Seguici !
Ufficio di rappresentanza in Italia
Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia
Telefono: +39 011 760 95 05
Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907