Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 4.0


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso.
A partire da 142,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
H4-10/RH 142,03 € 1
H4-12/RH 160,03 € 1
H4-15/RH 199,28 € 1
H4-16/RH 203,21 € 1
H4-18/RH 224,29 € 1
H4-20/RH 251,57 € 1
H4-22/RH 294,00 € 1
H4-25/RH 386,29 € 1
H4-26/RH 409,55 € 1
H4-28/RH 453,62 € 1
H4-30/RH 522,33 € 1
H4-32/RH 545,94 € 1
H4-35/RH 583,33 € 1
H4-36/RH 597,65 € 1
H4-38/RH 654,71 € 1
H4-40/RH 770,18 € 1
H4-42/RH 841,51 € 1
H4-45/RH 1 057,64 € 1
H4-46/RH 1 139,82 € 1
H4-48/RH 1 215,31 € 1
H4-50/RH 1 346,09 € 1
H4-55/RH 1 755,57 € 1
H4-56/RH 1 857,39 € 1
H4-58/RH 2 035,52 € 1
H4-60/RH 2 120,25 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| H4-10/RH| H4-12/RH| H4-15/RH| H4-16/RH| H4-18/RH| H4-20/RH| H4-22/RH| H4-25/RH| H4-26/RH| H4-28/RH| H4-30/RH| H4-32/RH| H4-35/RH| H4-36/RH| H4-38/RH| H4-40/RH| H4-42/RH| H4-45/RH| H4-46/RH| H4-48/RH| H4-50/RH| H4-55/RH| H4-56/RH| H4-58/RH| H4-60/RH
PH
/pdf/frPDFauto/H4.pdf