Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 1.0


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso.
A partire da 24,64 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
H1-10/RH 25,63 € 1
H1-100/RH 153,26 € 1
H1-120/RH 175,84 € 1
H1-130/RH 192,83 € 1
H1-15/RH 28,93 € 1
H1-150/RH 221,26 € 1
H1-16/RH 29,12 € 1
H1-20/RH 33,84 € 1
H1-25/RH 36,89 € 1
H1-26/RH 37,35 € 1
H1-30/RH 39,86 € 1
H1-35/RH 44,76 € 1
H1-36/RH 45,36 € 1
H1-40/RH 48,83 € 1
H1-46/RH 57,13 € 1
H1-50/RH 61,35 € 1
H1-56/RH 67,86 € 1
H1-60/RH 70,35 € 1
H1-66/RH 80,27 € 1
H1-70/RH 81,40 € 1
H1-76/RH 101,82 € 1
H1-80/RH 115,13 € 1
H1-84/RH 115,13 € 1
H1-9/RH 24,64 € 1
H1-90/RH 130,64 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| H1-10/RH| H1-100/RH| H1-120/RH| H1-130/RH| H1-15/RH| H1-150/RH| H1-16/RH| H1-20/RH| H1-25/RH| H1-26/RH| H1-30/RH| H1-35/RH| H1-36/RH| H1-40/RH| H1-46/RH| H1-50/RH| H1-56/RH| H1-60/RH| H1-66/RH| H1-70/RH| H1-76/RH| H1-80/RH| H1-84/RH| H1-9/RH| H1-90/RH
/pdf/frPDFauto/H1.pdf