Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - Inox

Pignone a catena - Inox -10% sulle tariffe 2023 INOX

- Passo 15.875mm (DIN 08B-1)
- Diametro rullo 10.16mm


- Passo 5/8” (15,875mm) (DIN 10B-1)

- Diam. rullo 10.16mm

- Materiale:

Inox AISI 304

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione.

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBS-625Info



A partire da 28,85 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS62-12/SS 28,85 € 1
PCS62-13/SS 31,29 € 1
PCS62-15/SS 38,51 € 1
PCS62-16/SS 43,19 € 1
PCS62-17/SS 46,06 € 1
PCS62-18/SS 57,66 € 1
PCS62-19/SS 58,49 € 1
PCS62-20/SS 67,58 € 1
PCS62-21/SS 65,14 € 1
PCS62-23/SS 81,57 € 1
PCS62-25/SS 97,05 € 1
PCS62-30/SS 116,36 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm (DIN 8187)
Pignone a catena - acciaio
Passo: 15.875 (DIN 10B-1)
Diametro rullo: 10.16mm
Serie: Economica
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone inox

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PCS62-12/SS| PCS62-13/SS| PCS62-15/SS| PCS62-16/SS| PCS62-17/SS| PCS62-18/SS| PCS62-19/SS| PCS62-20/SS| PCS62-21/SS| PCS62-23/SS| PCS62-25/SS| PCS62-30/SS
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS62SS.pdf