Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - Inox

Pignone a catena - Inox INOX

- Passo 15.875mm (DIN 08B-1)
- Diametro rullo 10.16mm


- Passo 5/8” (15,875mm) (DIN 10B-1)

- Diam. rullo 10.16mm

- Materiale:

Inox AISI 304

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione.

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBS-625Info



A partire da 27,72 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS62-12/SS 27,72 € 1
PCS62-13/SS 30,02 € 1
PCS62-15/SS 36,96 € 1
PCS62-16/SS 41,46 € 1
PCS62-17/SS 44,24 € 1
PCS62-18/SS 55,32 € 1
PCS62-19/SS 56,14 € 1
PCS62-20/SS 64,88 € 1
PCS62-21/SS 62,54 € 1
PCS62-23/SS 78,31 € 1
PCS62-25/SS 93,16 € 1
PCS62-30/SS 111,71 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Pignone a catena - acciaio
Passo: 15.875 (DIN 10B-1)
Diametro rullo: 10.16mm
Serie: Economica
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone inox

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS62-12/SS| PCS62-13/SS| PCS62-15/SS| PCS62-16/SS| PCS62-17/SS| PCS62-18/SS| PCS62-19/SS| PCS62-20/SS| PCS62-21/SS| PCS62-23/SS| PCS62-25/SS| PCS62-30/SS
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS62SS.pdf