Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - Inox

Pignone a catena - Inox INOX

- Passo 12.7mm (DIN 08B-1)
- Diametro Rullo 8.51mm


- Passo 1/2” (12,7mm) (DIN 08B-1)

- Diam. rullo 8.51mm

- Materiale:

Inox AISI 304

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- **Prealesaggi sono forniti a titolo indicativo

e possono variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBS-500
A partire da 20,44 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS50-12/SS 20,44 € 1
PCS50-13/SS 22,75 € 2
PCS50-15/SS 25,91 € 2
PCS50-16/SS 27,20 € 1
PCS50-17/SS 29,60 € 2
PCS50-18/SS 34,05 € 1
PCS50-19/SS 36,12 € 2
PCS50-20/SS 39,95 € 2
PCS50-21/SS 44,07 € 1
PCS50-23/SS 49,55 € 1
PCS50-25/SS 59,14 € 2
PCS50-30/SS 88,13 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Pignone a catena - acciaio
Passo: 12.7mm (DIN08B-1)
Diametro rullo: 8.51mm
Serie: Economica
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone inox

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS50-12/SS| PCS50-13/SS| PCS50-15/SS| PCS50-16/SS| PCS50-17/SS| PCS50-18/SS| PCS50-19/SS| PCS50-20/SS| PCS50-21/SS| PCS50-23/SS| PCS50-25/SS| PCS50-30/SS
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS50SS.pdf