Modulo di trascinamento e di regolazione
Slitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori
Accessori di collegamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Accessori di collegamento
- Tipo Piastra
-
Per DOMILINE 30
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- La piastra funge da adattatore per applicazioni
personalizzate e può essere lavorata dal
cliente
Caratteristiche complete
A partire da
72,76 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+3
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
DOMI30-M
72,76 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Slitta di regolazione Domino 30
Tipo: Slitta DOMILINE 30
Carico max.: 150 N
Slitta di regolazione Domino 30
Tipo: Slitta DOMILINE 30 con contatore e volantino
Carico max.: 150 N
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
| DOMI30-M
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI30.pdf