Modulo di trascinamento e di regolazione
Slitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori
Accessori di collegamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Accessori di collegamento
- Tipo Kit di fissaggio
-
Per DOMILINE 120
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Il kit di fissaggio è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
Caratteristiche complete
A partire da
39,35 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+3
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
DOMI120-B
39,35 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Slitta di regolazione Domino 120
Tipo: Slitta DOMILINE 120
Carico max.: 1000 N
Slitta di regolazione Domino 120
Tipo: Slitta DOMILINE 120 con contatore e volantino
Carico max.: 1000 N
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
| DOMI120-B
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI120.pdf