Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneSlitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori Slitta di regolazione Domino 120

Slitta di regolazione Domino 120

- Tipo Slitta DOMILINE 120 con contatore e volantino
- Carico max. 1000 N


- Carichi elevati

- Coefficienti di attrito favorevoli

- Guida a scorrimento di grande qualità

- Trascinamento con gioco ridotto

- Regolazione fine 0,05mm

- Lunghezza assi standard

- Sistema di comando semplice


Utilizzo

- Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/ testine laser

- Montaggio di stampanti a getto d’inchiostro

- Regolazione video camere di misurazione

- Regolazione di unità di lavorazione (teste

di fresatura, assi di fresatura...)

- Puntamento di ugelli di bruciatori

- Regolazione di testine laser

- Spostamento di fine corsa

- Spostamento centrato di guide laterali

(carrello con mandrino sinistra-destra)


Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci

- Per un contatore numerico su una slitta

di regolazione verticale, sostituire

/XY con /Z nel codice prodotto
A partire da 1 217,78 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOMI120-100-CV/Z 1 296,56 € 1
DOMI120-25-CV/Z 1 227,17 € 1
DOMI120-50-CV/Z 1 232,78 € 1
DOMI120-75-CV/Z 1 259,01 € 1
DOMI120-100-CV/XY 1 237,63 € 1
DOMI120-25-CV/XY 1 217,78 € 1
DOMI120-50-CV/XY 1 227,44 € 1
DOMI120-75-CV/XY 1 249,37 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessori di collegamento
Tipo: Leva di serraggio
Per: DOMILINE 120
Tavola rotante di regolazione Domino
Rapporto: 55/1

Accessori di collegamento
Tipo: Kit di fissaggio
Per: DOMILINE 120
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DOMI120-100-CV/Z| DOMI120-25-CV/Z| DOMI120-50-CV/Z| DOMI120-75-CV/Z| DOMI120-100-CV/XY| DOMI120-25-CV/XY| DOMI120-50-CV/XY| DOMI120-75-CV/XY
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI120.pdf