Attuatore lineare a motore

- Motore 1 ampere
- Vite Flessibile

Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC

- Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC

- Precisione assiale: ±0,2mm

- Vite trapezoidale inox AISI430F

- Vite flessibile in acciaio venduta al metro con puntali grezzi


Vantaggi

- I puntali M5 e M4 permettono un facile adattamento

- Guidati da guaine, i tubi flessibili permettono di controllare valvole, porte o valvole a distanza

Es: lava-vetri di vetture


Opzioni

- Varie lunghezze fino a 1000mm

- Vite flessibile venduta al metro

A partire da 140,70 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LAT1-108-FLX 140,82 € 1
LAT1-12-FLX 140,70 € 1
LAT1-48-FLX 140,70 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LAT1-108-FLX| LAT1-12-FLX| LAT1-48-FLX
LAT
/pdf/frPDFauto/LAT1.pdf