Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareAlberi Albero in alluminio per guida lineare

Albero in alluminio per guida lineare

- Materiale Alluminio
- Tipo Forma tondo


- Albero in alluminio ideale per manicotti

e supporti DryLin RJUM

- Materiale:

AIMgSi0, 5F22 trafilato

- Linearità secondo DIN EN574-3

- Durezza 75HB

- Superficie anodizzata dura

- Lunghezza max : 3000mm

Desideriamo sottolineare il fatto che si tratta di una superficie tecnica.

Lo spessore del rivestimento influisce sul colore.

Non adatto per manicotti a sfere:

vedere alberi Z-A o Z-B
A partire da 23,90 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
AWM30-1000 151,64 € 1
AWM40-1000 284,90 € 1
AWM50-1000 377,65 € 1
AWMP10-1000 30,79 € 2
AWMP12-1000 43,44 € 2
AWMP16-1000 52,73 € 1
AWMP20-1000 71,56 € 2
AWMP25-1000 96,53 € 1
AWMP8-1000 23,90 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto a sfere
Serie: Drylin® R
Forma: Chiusa
Materiale: Polimero / Alluminio
Supporto per estremità dell'albero
Tipo: A soletta

Supporto per estremità dell'albero
Tipo: Elemento a muro

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| AWM30-1000| AWM40-1000| AWM50-1000| AWMP10-1000| AWMP12-1000| AWMP16-1000| AWMP20-1000| AWMP25-1000| AWMP8-1000
AWM
/pdf/frPDFauto/AWMP.pdf