- Potenza (kW) 0.18 a 0.75kW
- Coppia fino a 87Nm - Tensione Trifase
Motore asincrono trifase a corrente alternata - Gruppo composto da un riduttore CHM50 e un motore CHT (vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti) - Motore a 4 poli - Flangia B14* - Velocità motore 1400g/min - Materiali: Cassa del riduttore: in alluminio Montaggio - Schema di montaggio N°3 e 5 sulle schede tecniche (vol. p.145) Accessori - Albero in uscita CHM50-X, CHM50-DX - Braccio di reazione CHM50-BR
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..