Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia nominale da 4 a 9 Nm
- Tipo 24 V DC

A partire da 321,80 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOG319-24-45 324,34 € 1
DOG319-24-85 432,50 € 1
DOG319-24-30 321,80 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Potenziometro


Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| DOG319-24-45| DOG319-24-85| DOG319-24-30
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG319.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf