Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia nominale da 4 a 9 Nm
- Tipo 12 V DC

Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Alimentazione
Output current: 1,5 A and 2 A
Tipo: 12 V e 24 V
Potenziometro


Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

DOG
/pdf/frPDFauto/DOG319.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf