Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodato con base lamiera

Piede snodato con base lamiera

- Diametro base Ø 30 & 40
- Materiale Inox
- Carico fino a 9000N


- Piede oscillante

- Oscillazione: +/- 5° rispetto all'asse

- Materiale:

Base massiccia e stelo: inox 1.4301 (304)

- Base Ø30 e Ø40mm

Applicazioni

- Arredamento da laboratorio

- Settore medicale e agroalimentare

Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato a

metà della lunghezza dello stelo.

In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici tale valore è inferiore
A partire da 19,10 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +12 +20 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAM30-10-25/SS 19,10 € 1
PAM30-10-50/SS 19,99 € 2
PAM30-10-75/SS 23,67 € 2
PAM30-8-25/SS 19,10 € 2
PAM30-8-50/SS 19,99 € 2
PAM38-10-25/SS 21,48 € 1
PAM38-10-50/SS 23,57 € 2
PAM38-10-75/SS 25,17 € 2
PAM38-12-100/SS 26,95 € 2
PAM38-12-50/SS 23,57 € 2
PAM38-8-25/SS 21,48 € 2
PAM38-8-50/SS 23,57 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PAM30-10-25/SS| PAM30-10-50/SS| PAM30-10-75/SS| PAM30-8-25/SS| PAM30-8-50/SS| PAM38-10-25/SS| PAM38-10-50/SS| PAM38-10-75/SS| PAM38-12-100/SS| PAM38-12-50/SS| PAM38-8-25/SS| PAM38-8-50/SS
PAM
/pdf/frPDFauto/PAM_SS.pdf