350300000
350300000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Indicizzazione e posizionamento
Pistoncini a molla
Pistoncino a molla - Supporto
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pistoncino a molla - Supporto
- Fissaggio fissaggio parallelo alla serratura
Caratteristiche complete
A partire da
16,24 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØD2
ØD3
L1
L3
S
K
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
SDA12
M12
36
5,5
25
10
12
24
16,24 €
2
SDA12-F
M12x1,5
36
5,5
25
10
12
24
16,24 €
1
SDA16
M16
46
5,5
33
13
15
32
18,69 €
2
SDA16-F
M16x1,5
46
5,5
33
13
15
32
18,69 €
2
SDA20
M20
46
5,5
33
13
15
32
22,14 €
2
SDA20-F
M20x1,5
46
5,5
33
13
15
32
22,03 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Bloccabile - Acciaio
Materiale: acciaio classe 5.8
Pistoncino a molla
Tipo: a leva
Utilizzo: Tirare la leva per sbloccare
Boccole di posizionamento per pistoncino a molla
Tipo: Per puntale da Ø4 a Ø12
Materiali: Acciaio temprato e brunito
Boccole di posizionamento per pistoncino a molla
Tipo: Per puntale da Ø4 a Ø12
Materiali: Inox temprato
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
| SDA12| SDA12-F| SDA16| SDA16-F| SDA20| SDA20-F
SDA
/pdf/frPDFauto/SDA.pdf