Guide modulari
Fissaggi
Fissaggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Fissaggio
- Tipo Vite testa martello
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- Venduto a multipli
Caratteristiche complete
A partire da
1,66 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Mass (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF-VTM-M8
0,012
10
1,66 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
Squadra di giunzione
Per profilati: PRF19 a PRF32
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
| PRF-VTM-M8
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF_VTM.pdf