Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodato tutto inox Ø50

Piede snodato tutto inox Ø50

- Diametro soletta Ø 50
- Carico max. 15.000N
- Materiale Tutto inox

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Con soletta antiscivolo

- Materiali:

Base: inox AISI 304

Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado

Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette

l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza
A partire da 43,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRS50-10-100 49,06 € 2
PRS50-10-125 51,74 € 2
PRS50-10-50 43,50 € 2
PRS50-10-75 46,37 € 2
PRS50-12-100 49,06 € 2
PRS50-12-125 51,74 € 2
PRS50-12-50 43,50 € 2
PRS50-12-75 46,37 € 1
PRS50-14-100 49,06 € 2
PRS50-14-125 51,74 € 1
PRS50-14-50 43,50 € 2
PRS50-14-75 46,37 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PRS50-10-100| PRS50-10-125| PRS50-10-50| PRS50-10-75| PRS50-12-100| PRS50-12-125| PRS50-12-50| PRS50-12-75| PRS50-14-100| PRS50-14-125| PRS50-14-50| PRS50-14-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS50.pdf