Snodo sferico DIN648

- Contatto Cromo duro/PTFE
- Norme DIN 648, serie E, ISO 6124/1


- DIN 648, serie E, ISO 6124/1

- Materiale:

Acciaio

Vantaggio

- Non richiede manutenzione
A partire da 6,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE10C 7,68 € 2
GE12C 8,37 € 2
GE15C 10,14 € 2
GE17C 11,55 € 1
GE20C 12,25 € 1
GE25C 13,67 € 2
GE30C 16,12 € 2
GE6C 6,99 € 1
GE8C 7,68 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GE10C| GE12C| GE15C| GE17C| GE20C| GE25C| GE30C| GE6C| GE8C
GE
/pdf/frPDFauto/GE_C.pdf