Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiTeste a snodo Testa a snodo maschio

Testa a snodo maschio DIN648

- Materiale Acciaio / acciaio - Serie economica
- Filettatura a destra
- Tipo Maschio


- DIN 648, serie E, forma B, ISO6126

- Materiale:

Acciaio C45


Manutenzione

- Richiede manutenzione eccetto per

il Codice DGSA-E

- (1): senza manutenzione

- (2): lubrificazione attraverso un foro

di lubrificazione nella testa
A partire da 13,09 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DGSA10E 13,64 € 2
DGSA12E 13,64 € 2
DGSA15ES 13,64 € 2
DGSA17ES 14,10 € 1
DGSA20ES 17,31 € 2
DGSA25ES 22,61 € 2
DGSA30ES 30,52 € 2
DGSA35ES-2RS 47,41 € 2
DGSA40ES-2RS 69,08 € 1
DGSA45ES-2RS 104,36 € 1
DGSA50ES-2RS 104,45 € 1
DGSA60ES-2RS 186,18 € 1
DGSA6E 13,09 € 2
DGSA80ES-2RS 421,52 € 1
DGSA8E 13,09 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4
Materiale: Acciaio / bronzo
Filettatura: a sinistra
Tipo: Maschio
Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4
Materiale: Inox / bronzo - Série economica
Filettatura: a destra
Tipo: Maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DGSA10E| DGSA12E| DGSA15ES| DGSA17ES| DGSA20ES| DGSA25ES| DGSA30ES| DGSA35ES-2RS| DGSA40ES-2RS| DGSA45ES-2RS| DGSA50ES-2RS| DGSA60ES-2RS| DGSA6E| DGSA80ES-2RS| DGSA8E
DGSA
/pdf/frPDFauto/DGSA.pdf