Elementi di manovra
Impugnature
Volantino zigrinato a serraggio rapido
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Volantino zigrinato a serraggio rapido
- Tipo Zigrinato
-
Serraggio Rapido
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Per tutti i dispositivi che richiedono bassi sforzi di serraggio
- Materiale:
Acciaio trattato
- Finitura: trattato e brunito
Caratteristiche complete
A partire da
10,51 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+101
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØD2
ØD3
ØD4
H
K
Massa (g)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
EMR-10
M10
36
28
10,3
20
14
130
16,12 €
1
EMR-12
M12
40
32
12,3
24
16
185
20,24 €
2
EMR-5
M5
20
14
5,2
12
8
25
10,51 €
2
EMR-6
M6
24
16
6,2
14
10
38
11,34 €
2
EMR-8
M8
30
20
8,2
17
12
75
14,66 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Norme: Din 466
Versione: Alta
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Norme: Din 467
Versione: Bassa
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Filettatura: M4 a M10
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
| EMR-10| EMR-12| EMR-5| EMR-6| EMR-8
EMR
/pdf/frPDFauto/EMR.pdf