Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioChiusure a leva e accessori Piastrina di riscontro

Piastrina di riscontro

- Larghezza 15mm
- Materiale Inox

Chiusura tramite aggancio

- Materiale:

Inox 303


Selezione

- Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna dell’anello e selezionate una piastrina con larghezza inferiore


Info

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 0,68 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AC101-SS 0,68 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiusura a leva
Serie: Con porta-lucchetto
Materiale: Acciaio
Piastrina di riscontro piatta per chiusura
Larghezza: 22mm
Materiale: Inox
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Inox
Tipo: Montaggio in linea
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Inox
Tipo: Montaggio a 90°

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AC101-SS
AC
/pdf/frPDFauto/AC.pdf