Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva molla a trazione compensata

Chiusura a leva molla a trazione compensata

- Serie Standard
- Materiale Acciaio


- Tolleranza di posizionamento

- Ottima flessibilità d’utilizzo

- Materiale: acciaio zincato bianco o inox 303


Assemblaggio

- Quota approssimativa con la piastrina

AC122 X=87 mm per una tensione

di 350 N


Info

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 8,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GP22-ZB 8,58 € 2
GP23-ZB 8,83 € 2
GP23-SS 18,23 € 2
GP22-SS 17,71 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro
Larghezza: 12,13,18 e 20mm
Materiale: inox
Piastrina di riscontro
Larghezza: 20mm
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GP22-ZB| GP23-ZB| GP23-SS| GP22-SS
GP
/pdf/frPDFauto/GP.pdf