Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva

Chiusura a leva

- Serie Con porta-lucchetto
- Materiale Acciaio

Chiusura tramite aggancio

- Materiale:

Acciaio zincato bianco


Assemblaggio

- GE14-ZB: con gancio AC101-ZB quota X=53.9mm per una tensione di 350N


Vantaggi

- Buona flessibilità d’utilizzo:

- Permette numerose manovre senza allentare il serraggio


Info

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 3,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE14-ZB 3,76 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro
Larghezza: 15mm
Materiale: Acciaio
Piastrina di riscontro
Larghezza: 15mm
Materiale: Acciaio
Piastrina di riscontro
Larghezza: 15mm
Materiale: Acciaio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| GE14-ZB
GE
/pdf/frPDFauto/GE14.pdf

Ct Meca S.r.l.

Seguici !

CONTATTI

Ct Meca S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono:
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51

Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F e P.IVA 10284000014
Iscr. Registrato Imprese di Torino:
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..