Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva

Chiusura a leva

- Serie Miniature
- Materiale Acciaio

Chiusura tramite aggancio

Assemblaggio

- GE5-ZB e GE5-SS: con ganci AC121-ZB e AC121-SS quota X=77,5mm per una tensione di 350N

- GE18-ZB e GE18-SS: con ganci AC118-ZB e AC118-SS quota X=31,1mm per una tensione di 150N

- Quota X presa sul primo foro del gancio


Vantaggi

- Buona flessibilità d'utilizzo


Info

- Venduto a multipli, contattateci


Accessori

- Ganci AC121, AC118
A partire da 2,13 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE18-ZB 2,13 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro
Larghezza: 13mm
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| GE18-ZB
GE
/pdf/frPDFauto/GE.pdf