Guide modulari
Bloccaggi per porte
Maniglia e battuta per porta
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Maniglia e battuta per porta
- Utilizzo Arresto per porta a battente
Caratteristiche complete
A partire da
2,21 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Tipo
Massa (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF-BP
Butée / Doorstop
0,041
7,11 €
2
PRF-BP-D
Doigt de maintien / Snap bolt
0,013
2,21 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
Rullo folle
Materiale: Acciaio
Rullo folle plastica
Materiale: PVC
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
| PRF-BP| PRF-BP-D
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF_BP.pdf