330100000
330100000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Guide modulari
Profili alluminio
Profilato alluminio standard
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Profilato alluminio standard
- Sezione 45 x 90 mm
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
2,37 €
esentasse
Sconto
B
Quantità
+1
+5
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Sconto
A
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Tipo
Ix (cm4)
Iy (cm4)
Lunghezza (mm)
Massa (kg/m)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF4590-3
Profile
100,482
24,321
3000
3,134
1
B
198,12 €
2
PRF4590-C
Capuchon de profilé / End cap
-
-
-
-
2
A
2,37 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Fissaggio
Tipo: universale
Squadra di giunzione
Per profilati: PRF4590
Contenitore a becco
Per scanalatura: 8mm
Colore: Grigio
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
| PRF4590-3| PRF4590-C
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF4590.pdf
/docTech/an/techPRF.pdf