Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneMolle a gas e accessori Molla a gas regolabile inox

Molla a gas regolabile inox

- Materiale Inox
- Tipo Regolabile

Molla a gas inox

- Materiali:

Corpo e stelo: inox

Puntale: inox

- Funzionamento in compressione

- Fluido di riempimento: azoto-olio

- T° di utilizzo: da -20° a 80°

- Lunghezza di ammortizzamento

(con olio):

Dimensione 6: circa 10 mm

Dimensione 10: circa 20 mm

- Tolleranza di riempimento: da -20N

a +40N

Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso

Regolazione

- Le molle a gas sono riempite di gas

alla forza indicata

Per ottenere la forza desiderata, lasciar

fuoriuscire del gas dalla valvola di

decompressione

ATTENZIONE: una volta svuotata, non è

possibile ricaricare la molla a gas

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più

agevole

- Minore sforzo
A partire da 263,81 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 
ScontoPrezzo Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GSI-15-060-400A 263,81 € 1
GSI-15-100-400A 277,53 € 1
GSI-15-150-400A 309,93 € 1
GSI-22-050-1000A 323,66 € 1
GSI-22-100-1000A 351,38 € 1
GSI-22-150-1000A 359,87 € 1
GSI-22-200-1000A 380,22 € 1
GSI-22-250-1000A 392,04 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio per forcella maschio
Materiale: Inox
Vite di regolazione per molla a gas
Tipo: Vite di regolazione

Molla a gas regolabile
Materiale: Acciaio
Tipo: Regolabile
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GSI-15-060-400A| GSI-15-100-400A| GSI-15-150-400A| GSI-22-050-1000A| GSI-22-100-1000A| GSI-22-150-1000A| GSI-22-200-1000A| GSI-22-250-1000A
GSI
/pdf/frPDFauto/GSI_A.pdf
/docTech/an/TechVerinAgaz.pdf