Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto chiuso a sfere inox di precisione

Manicotto chiuso a sfere inox di precisione

- Serie Di precisione - inox / -20°C +80°C
- Forma Chiusa
- Materiale Inox - con gabbia per le sfere in poliammide

Manicotto a sfere massiccio

- Manicotto con cilindro esterno massiccio inox

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo:

inox/poliammide: da -20°C a +80°C

inox/inox: da -20°C a +140°C

- Materiali:

Inox

Cuscinetti inox

Gabbia di rotolamento in poliammide

Info

- Deve essere utilizzato con un albero trattato

e rettificato Z-B (p.240)
A partire da 54,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
KBS-12-UUG 54,19 € 2
KBS-16-UUG 64,48 € 2
KBS-20-UUG 83,83 € 2
KBS-25-UUG 124,91 € 1
KBS-30-UUG 154,86 € 1
KBS-40-UUG 238,80 € 1
KBS-50-UUG 348,55 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| KBS-12-UUG| KBS-16-UUG| KBS-20-UUG| KBS-25-UUG| KBS-30-UUG| KBS-40-UUG| KBS-50-UUG
KBS
/pdf/frPDFauto/KBS_UU.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf