Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni tendicatena Pignone tendicatena

Pignone tendicatena

- Utilizzo Per applicazioni correnti
- Tipo Per catena semplice
- Materiale Acciaio bicromato


- Pignone tenditore per catena utilizzabile con il tenditore automatico BTE

- Con cuscinetti a sfere

- Ingrassaggio permanente

- Materiale:

Dado, vite e pignone in acciaio bicromato

- Velocità massima: 70m/min

- T° d’utilizzo: -30° a +80°


Accessorio

- Tenditore automatico BTE
A partire da 17,33 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTR-05B1 24,87 € 1
PTR-04B1 27,28 € 2
PTR-06B1 17,33 € 2
PTR-08B1 19,14 € 2
PTR-10B1 24,85 € 2
PTR-12B1 28,55 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore automatico universale
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Acciaio
Temperatura d’utilizzo: -42°C a +80°C
Tenditore rigido
Tipo: Manuale
Materiale: Acciaio zincato o inox
Info: Ideale per cinghie
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pattino 180°

Tenditore per catene Roll-Ring®
Tipo: Roll-Ring® Self-adjusting
Materiale: polimero
Info: Autolubricante

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PTR-05B1| PTR-04B1| PTR-06B1| PTR-08B1| PTR-10B1| PTR-12B1
PTR
/pdf/frPDFauto/PTR.pdf