Componenti per trasportatore
Tappi per tubi
Tappo per tubo
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tappo per tubo
- Tipo Con inserto maschiato
-
Forma del tubo Tondo
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- I carichi indicati sono carichi statici. In caso di vibrazioni o carichi dinamici i valori devono essere ridotti
Opzione
- Inserto inox
Caratteristiche complete
A partire da
10,55 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+20
+50
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
øT
Dimensioni del tubo
øD
øD1
H
H1
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BPTR30/1-M10
M10
30x1x28
30
28,5
6
35
3200
10,66 €
2
BPTR30/1-M12
M12
30x1x28
30
28,5
6
35
3200
10,66 €
1
BPTR30/1-M14
M14
30x1x28
30
28,5
6
35
3200
10,66 €
1
BPTR30/1-M16
M16
30x1x28
30
28,5
6
35
3200
10,66 €
1
BPTR38/1.5-M10
M10
38x1,5x35
38
35,5
8
43
5500
10,55 €
2
BPTR38/1.5-M12
M12
30x1,5x35
38
35,5
8
43
5500
11,94 €
1
BPTR38/1.5-M14
M14
38x1,5x35
38
35,5
8
43
5500
11,94 €
1
BPTR38/1.5-M16
M16
30x1,5x35
38
35,5
8
43
5500
10,66 €
1
BPTR42/1.5-M10
M10
42x1,5x39
42
39,5
8
42
6500
11,94 €
1
BPTR42/1.5-M12
M12
42x1,5x39
42
39,5
8
42
6500
11,94 €
1
BPTR42/1.5-M14
M14
42x1,5x39
42
39,5
8
42
6500
11,94 €
1
BPTR42/1.5-M16
M16
42x1,5x39
42
39,5
8
42
6500
11,94 €
1
BPTR42/1.5-M20
M20
42x1,5x39
42
39,5
8
42
6500
13,08 €
1
BPTR48/1.5-M10
M10
48x1,5x45
48
45,5
11
49
8000
11,94 €
1
BPTR48/1.5-M12
M12
48x1,5x45
48
45,5
11
49
8000
11,94 €
1
BPTR48/1.5-M14
M14
48x1,5x45
48
45,5
11
49
8000
11,94 €
1
BPTR48/1.5-M16
M16
48x1,5x45
48
45,5
11
49
8000
11,94 €
1
BPTR48/1.5-M20
M20
48x1,5x45
48
45,5
11
49
8000
13,26 €
1
BPTR50/1.5-M12
M12
50x1,5x47
50
47,5
11
49
8500
13,93 €
1
BPTR50/1.5-M14
M14
50x1,5x47
50
47,5
11
49
8500
13,93 €
1
BPTR50/1.5-M16
M16
50x1,5x47
50
47,5
11
49
8500
13,93 €
2
BPTR50/1.5-M20
M20
50x1,5x47
50
47,5
11
49
8500
13,93 €
1
BPTR60/1.5-M14
M14
60x1,5x57
60
57,5
12
50
10000
15,65 €
1
BPTR60/1.5-M16
M16
60x1,5x57
60
57,5
12
50
10000
15,65 €
1
BPTR60/1.5-M20
M20
60x1,5x57
60
57,5
12
50
10000
15,65 €
1
BPTR60/1.5-M24
M24
60x1,5x57
60
57,5
12
50
10000
18,09 €
1
BPTR60/2.5-M14
M14
60x2,5x55
60
55,5
12
50
10000
16,98 €
1
BPTR60/2.5-M16
M16
60x2,5x55
60
55,5
12
50
10000
16,98 €
1
BPTR60/2.5-M20
M20
60x2,5x55
60
55,5
12
50
10000
16,98 €
1
BPTR60/2.5-M24
M24
60x2,5x55
60
55,5
12
50
1000
18,09 €
1
BPTR60/2-M14
M14
60x2x56
60
56,5
12
50
10000
15,65 €
1
BPTR60/2-M16
M16
60x2x56
60
56,5
12
50
10000
15,65 €
1
BPTR60/2-M20
M20
60x2x56
60
56,5
12
50
10000
15,65 €
1
BPTR60/2-M24
M24
60x2x56
60
56,5
12
50
10000
18,09 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato
Tipo: Con inserto maschiato
Forma del tubo: Quadrato
Tappo per tubo tondo
Tipo: Standard
Forma del tubo: Tondo
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
| BPTR30/1-M10| BPTR30/1-M12| BPTR30/1-M14| BPTR30/1-M16| BPTR38/1.5-M10| BPTR38/1.5-M12| BPTR38/1.5-M14| BPTR38/1.5-M16| BPTR42/1.5-M10| BPTR42/1.5-M12| BPTR42/1.5-M14| BPTR42/1.5-M16| BPTR42/1.5-M20| BPTR48/1.5-M10| BPTR48/1.5-M12| BPTR48/1.5-M14| BPTR48/1.5-M16| BPTR48/1.5-M20| BPTR50/1.5-M12| BPTR50/1.5-M14| BPTR50/1.5-M16| BPTR50/1.5-M20| BPTR60/1.5-M14| BPTR60/1.5-M16| BPTR60/1.5-M20| BPTR60/1.5-M24| BPTR60/2.5-M14| BPTR60/2.5-M16| BPTR60/2.5-M20| BPTR60/2.5-M24| BPTR60/2-M14| BPTR60/2-M16| BPTR60/2-M20| BPTR60/2-M24
BPTR
/pdf/frPDFauto/BPTR_M.pdf