Home page SHOP Trasmissioni di potenza Limitatori di coppiaLimitatori di coppia Limitatore di coppia a scivolamento

Limitatore di coppia a scivolamento

- Coppia 4 a 2800 Nm

Giunto limitatore di coppia regolabile

- Giunto per catena

- Dispositivo di sicurezza a slittamento, semplice ed economico

- Indicato per ambienti polverosi e dove non sia richiesta

una fase tra parte motrice e parte condotta

- Interviene in modo silenzioso e senza vibrazioni

- Protezione in entrambi i sensi di rotazione

- Anelli di attrito privi di amianto

- Regolazione della coppia semplice e precisa

grazie alla ghiera di regolazione

- Fornito pieno o alesato

- Materiali: Acciaio EN10083-2

- ØC e ØD sono alesaggi o prefori forniti a titolo indicativo e

richiedono obbligatoriamente una rilavorazione a cura del cliente


Vantaggi

- Protezione del motoriduttore da collisioni accidentali del prodotto

- Protezione del film delle confezionatrici in caso di trazione eccessiva

- Assorbimento delle coppie di spunto senza disconnettere la trasmissione

- Protezione della trasmissione in caso di breve accumulo di prodotto


Opzione

- Alesaggio + cava chiavetta (quantità minima possibile)
A partire da 169,97 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DSF025-4-20 169,97 € 2
DSF038-5-35 187,37 € 2
DSF050-12-60 312,54 € 2
DSF170-26-100 291,93 € 2
DSF290-70-300 464,61 € 1
DSF311-240-580 688,07 € 1
DSF414-400-1200 1 181,58 € 1
DSF517-450-2600 1 630,84 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®
Coppia: 0.53 a 1.32 Nm
Accoppiamento: Oldham
Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®
Coppia: 0.53 a 1.32 Nm
Accoppiamento: Senza accoppiamento

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DSF025-4-20| DSF038-5-35| DSF050-12-60| DSF170-26-100| DSF290-70-300| DSF311-240-580| DSF414-400-1200| DSF517-450-2600
DSF
/pdf/frPDFauto/DSF.pdf